SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK TORX D7500ME M2,5X6
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTFTX2,5X6EFA2
Rubix:08254942
Fabrikant:75002MT25 6
EAN:4043377240552


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2,5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK TORX D7500ME M2,5X6
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK TORX D7500ME M2,5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm