SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 6,3X45MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX6,3X45EFA1
Rubix:A0827846
Fabrikant:75044006MT63 45
EAN:4043377367259


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 6,3X45MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 6,3X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6