SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X19MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF3,5X19TXEFA1
Rubix:A0827813
Fabrikant:75044006OT35 19
EAN:4043377369970
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X19MM

Technische samenvatting

Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM3
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X19MM


SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X19MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM3
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt10
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 29,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

19 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3

Type afdruk