SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,8X25MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTFATP4,8X25EFPOZA2
Spartex:VAPTF4,8X25PZEFA2
Rubix:08255539
Fabrikant:75042O048 25
EAN:4043377154316
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,8X25MM

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,8X25MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 4,8X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz2
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 46,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 56,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk