SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 3,9X32
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF3,9X32CARREEFA2
Rubix:A0827790
Fabrikant:75042OV39 32
EAN:4043377251299


Technische samenvatting
| Lengte | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 3,9X32
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 3,9X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | v1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
32 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3