SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF VERZK TORX D7504O 5,5X100MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF5,5X100TXEFA2
Rubix:A0827696
Fabrikant:75042OT55 100
EAN:4043377338969


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF VERZK TORX D7504O 5,5X100MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF VERZK TORX D7504O 5,5X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 77,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5