SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X22MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF5,5X22PZEFA2
Rubix:A0826024
Fabrikant:75042O055 22
EAN:4043377368201
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X22MM

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM5
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X22MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X22MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM5
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad5,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz3
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 62,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 75,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk