SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X25MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF5,5X25PZEFA4
Rubix:A0827689
Fabrikant:75044O055 25
EAN:4043377368805


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X25MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 64,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5