SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X60MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF5,5X60PZEFA4
Rubix:A0827672
Fabrikant:75044O055 60
EAN:4043377368850
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X60MM

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM5
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X60MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 5,5X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM5
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad5,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz3
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 47,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk