SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 5,5X70MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF5,5X70PHEFA2
Rubix:A0822655
Fabrikant:75042O55 70
EAN:4043377338761


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 5,5X70MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 5,5X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5