SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 5,5X22MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF5,5X22TXEFA1
Rubix:A0827692
Fabrikant:75044006OT55 22
EAN:4043377370082
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 5,5X22MM

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Metrische diameterM5
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 5,5X22MM


SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 5,5X22MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Metrische diameterM5
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad5,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 78,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 95,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk