SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X16MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF6,3X16PZEFA4
Rubix:A0829456
Fabrikant:75044O063 16
EAN:4043377368911
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X16MM

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM6
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X16MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 6,3X16MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM6
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad6,3 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz3
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 51,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk