SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X50MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF6,3X50TXEFA1
Rubix:A0827632
Fabrikant:75044006OT63 50
EAN:4043377370198


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X50MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6