SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 3,9X25MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH3,9X25EFA4
Rubix:A0827614
Fabrikant:75044K39 25
EAN:4043377364005


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 3,9X25MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 3,9X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw5,5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 86,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3