SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,2X22MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH4,2X22EFA2
Rubix:08257724
Fabrikant:75042K42 22
EAN:4043377153067


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,2X22MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,2X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4