SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF4,2X19PHEFA2
Rubix:08255500
Fabrikant:75042O42 19
EAN:4043377154484
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM

Technische samenvatting

Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukph2
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 29,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

19 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk