SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 5,5X75MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH5,5X75EFA2
Rubix:08257757
Fabrikant:75042K55 75
EAN:4043377231093


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 5,5X75MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 5,5X75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5