SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X13MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTH4,8X13EFA2
Rubix:08257729
Fabrikant:75042K48 13
EAN:4043377153098
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X13MM

Technische samenvatting

Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X13MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 4,8X13MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukbuitenzeskant
Vorm van de kopth
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdruksw8
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 24,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 29,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

13 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk