SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X25MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH6,3X25EFA4
Rubix:A0827564
Fabrikant:75044K63 25
EAN:4043377364289


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X25MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 125,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6