Referenties
Fabory:01000.120.045
Rubix:08040073
EAN:8715492007933



Productdetails : 8.8 BOUT D931/I4014 M12X45
Zeskantbout ISO 4014 Staal Rechts Blank 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53,6 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,40 excl. BTW
/ stuk
€ 0,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm
Norm
Metrische diameter
M12