Referenties
Spartex:VTTH3,9X25EFA2
Rubix:08258431
Fabrikant:7976239 25
EAN:4043377157430


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 3,9X25MM
SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 3,9X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
| Vorm van de kop | th gegroefd |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm