Referenties
Spartex:VTTH6,3X25EFA2
Rubix:08258473
Fabrikant:7976263 25
EAN:4043377158024


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 6,3X25MM
SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 6,3X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
| Vorm van de kop | th gegroefd |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm