FESTO ZESKANTMOER MSK-M10X1 189004

Zeskantmoer MSK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSK-M10X1
Rubix:05096558
Fabrikant:189004
EAN:4052568041533
FESTO ZESKANTMOER MSK-M10X1 189004
Technische samenvatting
Typezeskantmoer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ZESKANTMOER MSK-M10X1 189004


Zeskantmoer MSK-M10X1 Onderdeel Grootte=M10x1, Volgens norm=DIN 439, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Informatie materiaal moer=Staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x6 mm
Logistiek gewicht6,37 g
Typezeskantmoer
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73181692
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,90 excl. BTW
/ 10 stuks
10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen