SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M8X0,75

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASFF0,75-8A4-40
Rubix:A0735525
Fabrikant:043948 075
EAN:4043377036148
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M8X0,75
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M8X0,75


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M8X0,75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad8 mm
Voor schroevenm8
Kwaliteitsklassea4-40
Typelage vorm met fijne draad
Sleutelsw13
Spoed schroefdraad0,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,48 excl. BTW
/ 200 stuks
19,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

8 mm

Voor schroeven

m8
Select varianten (140)