Referenties
Spartex:ECH3D2060.10Z
Rubix:08013079
Fabrikant:006334.10100.0200.000
EAN:4043952473917


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M20
Zeskantmoeren, hoogte 3 d - M.20 - verzinkt staal DIN 6334
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5500 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 6334 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden