SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M14X1,5

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUBASFF1,5-14A4-40
Rubix:08213155
Fabrikant:0439414 15
EAN:4043377035776
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M14X1,5
brand logo

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M14X1,5


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M14X1,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad14 mm
Voor schroevenm14
KwaliteitsklasseA4-40
Typelage vorm met fijne draad
Sleutelsw22
Spoed schroefdraad1,5 mm
€ 14,70 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 17,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

14 mm

Voor schroeven

m14