KL.8 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M33X2,00
Zeskantmoer DIN 934 metrisch fijn
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01130.330.200
Rubix:08020973
EAN:8715492024435

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M33X2,00
Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8| links
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 276 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,04 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 297,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33