SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M8

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASPASG8A2-35
Rubix:08214031
Fabrikant:043928L
EAN:4043377035639
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M8
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 439
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M8


SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG LINKS D439B M8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 439
Diameter schroefdraad8 mm
Voor schroevenm8
Kwaliteitsklassea2
Sleutelsw13
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,05 excl. BTW
/ stuk
0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

8 mm

Voor schroeven

m8
Select varianten (140)