Referenties
Spartex:ECHUGAZ12X1,5NR
Rubix:08020816
Fabrikant:000934.08605.0120.150
EAN:4043952288146


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,50
Zeskantmoeren, fijne spoed - M.12 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1695 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12