SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M36

Zeskantmoeren, lage vorm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHU2BAS36A2-25
Rubix:08219580
Fabrikant:0936236
EAN:4043377100337
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M36

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 936
Diameter schroefdraad36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M36


SPARTEX RVS A2-25 MOER LAAG D936 M36

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 936
Diameter schroefdraad36 mm
Voor schroevenm36
KwaliteitsklasseA2-25
Typelage vorm
Sleutelsw55
€ 71,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

36 mm

Voor schroeven

m36