SPARTEX RVS A4 MOER D934 M16

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU16A4-70
Rubix:A0820321
Fabrikant:093447016
EAN:4043377099808
SPARTEX RVS A4 MOER D934 M16
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER D934 M16


SPARTEX RVS A4-70 MOER D934 M16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad16 mm
Voor schroevenm16
Kwaliteitsklassea4-70
Sleutelsw24
Spoed schroefdraad2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,71 excl. BTW
/ 50 stuks
32,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

16 mm

Voor schroeven

m16
Select varianten (208)