Referenties
Spartex:ECHUCRAN8A2-70EN
Rubix:A0823237
Fabrikant:166128
EAN:4043377412478


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1661 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSMOER D6923/EN1661 M8
SPARTEX RVS A2-70 FLENSMOER D6923/EN1661 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 1661 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Type | gekerfd |
| Sleutel | sw13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen