Referenties
Spartex:ECHU12LTNCK
Rubix:08276501
Fabrikant:000934.70600.0120.000
EAN:4043952286531


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | messing |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : VERN.MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 3X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12