SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER INLOC D980 M7
Zeskantmoeren, zelfborgend, DIN 934 basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GLEITMO7A4-80
Rubix:A0820057
Fabrikant:098047
EAN:4043377401946


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Norm | niet standaard |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER INLOC D980 M7
SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER INLOC D980 M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Norm | niet standaard |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 107,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
7 mm