SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M5
Zeskantmoeren, zelfborgend, hoge vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECFNYLH5A4-80
Rubix:08262154
Fabrikant:098245
EAN:4043377124449


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 982 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M5
SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 982 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw8 |
| Type | hoge vorm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
5 mm
Voor schroeven
m5