Referenties
Fabory:11408.120.040
Rubix:08013071
EAN:8715493615342

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
Productdetails : ELVZ ST VERBINDINGSMOER EXTRA HOOG M12X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,13 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen