SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M39

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHU39A4-50
Rubix:08213105
Fabrikant:0934439
EAN:4043377099563
SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M39
brand logo

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M39


SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M39
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad39 mm
Voor schroevenm39
KwaliteitsklasseA4-50
Sleutelsw60
€ 106,21 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 128,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

39 mm

Voor schroeven

m39