Referenties
Spartex:BTFCCC10X40PF8
Rubix:08032353
Fabrikant:000608.08000.0100.040
EAN:4043952127803


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 608 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SLOTBOUT VERZK D608 M10X40
DIN 608 Mu 8.8 Flat countersunk square neck bolts with short square, with hexagon nut - dimension: M 10 x 25 PU=S (200 pieces)
Bout met verzonken kop korte vierkante kraag 10X40 - gedeeltelijke draad - staal 8.8 DIN 608
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3660 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 608 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 99,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen