SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M16X1,5

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUF1,5PASG16A2-70
Rubix:08214064
Fabrikant:0934216 15L
EAN:4043377098429
SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M16X1,5
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M16X1,5


SPARTEX RVS A2-70 MOER LINKS D934 M16X1,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad16 mm
Voor schroevenm16
Kwaliteitsklassea2-70
Typestap links
Sleutelsw24
Spoed schroefdraad1,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,89 excl. BTW
/ 50 stuks
37,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

16 mm

Voor schroeven

m16
Select varianten (208)