Referenties
Fabory:01586.300.001
Rubix:0899114551
EAN:8715494507035

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : THVZ MOER LAAG METRISCH D439 M30
Thvz moer laag metrisch d439 m30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 430,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen