ELVZ ST PLAATBOUT ZESKANT Z/PUNT D7976F ST4,8X9,5
Zeskantplaatbout zonder punt DIN 7976 F Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26180.048.009
Rubix:08453000
EAN:8715492652676

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATBOUT ZESKANT Z/PUNT D7976F ST4,8X9,5
Zeskantplaatbout zonder punt DIN 7976 F Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,7 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen