SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M16X1,50X40

Zeskantschroeven met fijne draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THFIN16X40EFA2-70
Rubix:A0818587
Fabrikant:0961216 15 40
EAN:4043377341259
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M16X1,50X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M16X1,50X40


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M16X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormISO 961
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 264,74 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 320,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Metrische diameter