Referenties
Spartex:THF8X35EFA4-70
Rubix:A0818616
Fabrikant:0933408 35
EAN:4043377092960


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X35
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8