SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X1,00X25
Zeskantschroeven met fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THFIN8X25EFA2-70
Rubix:A0818580
Fabrikant:096128 1 25
EAN:4043377341327


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X1,00X25
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | ISO 961 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 199,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm