Referenties
Spartex:THFIN12X1,5X25EF8
Rubix:08020697
Fabrikant:000961.08000.0121.025
EAN:4043952313756

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M12X1,5X25
Zeskantschroeven met fijne draad 12X25 - SW19 staal 8.8 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3660 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 961 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
