SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X1,00X45

Zeskantschroeven met fijne draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THFIN8X45EFA2-70
Rubix:A0818577
Fabrikant:096128 1 45
EAN:4043377341365
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X1,00X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X1,00X45


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormISO 961
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 240,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 291,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Metrische diameter