SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M10X140/S=17
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH10X140PFA4-70
Rubix:09430530
Fabrikant:0931410 140
EAN:4043377083098


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M10X140/S=17
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M10X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 90,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10