Referenties
Vervangen ref.:TH24X90PF12
Spartex:TH24X90PF12ISO
Rubix:08062400
Fabrikant:004014.12000.0240.090
EAN:4043952401682


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 BOUT D931/I4014 M24X90
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 24X90 - SW36 staal 12,9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42800 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,34 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24