Referenties
Spartex:TH10X270PFA2-70
Rubix:A0819830
Fabrikant:0931210 270
EAN:4043377268952


Technische samenvatting
| Lengte | 270 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X270
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X270
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 270 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,99 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
270 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10