SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M10X55/S=17
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH10X55EFA4-70
Rubix:08212732
Fabrikant:0933410 55
EAN:4043377093318


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M10X55/S=17
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M10X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,58 excl. BTW
/ stuk
€ 0,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10